Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 8 Positionen 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14352032
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-8DS-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=DF11-8DS-2C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=2 A, Positionen=8, Raster=2 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0701*
€ 0,1644*
1 Tag
24900
100
€ 14,99*
ab € 0,0774*
€ 0,1962*
25
€ 8,95*
ab € 0,071*
€ 0,2261*
Lager 115
132
25
€ 5,95*
ab € 0,1157*
€ 0,2283*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2283*
€ 0,27168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,7075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SCA
ab € 0,0712*
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-2428SC
ab € 2,57*
Zubehör
Hirose
DF11-2428SC
ab € 0,0405*
Zubehör
Hirose
DF11-22SC
ab € 5,10*
Zubehör
Hirose
DF11-8DP-2DSA(01)
ab € 0,41*
Zubehör
Hirose
DF11-8DEP-2C
ab € 1,24*
Zubehör
Multicomp
CASS-0836
ab € 0,61*
Zubehör
Multicomp
CASS-0837
ab € 0,708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.