Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) DF11-8DS-2C IDC-BUCHSE, 2MM, 8-POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1688304
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-8DS-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: DF11
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe DF11
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, buchsengehäuse 8-polig, stiftleiste, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, HIROSE(HRS), DF11-8DS-2C, 1688304, 168-8304
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0607*
    € 0,1768*
    Lager 139
    26746
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0779*
    € 0,181*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,1238*
    € 0,2243*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0775*
    € 0,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1496*
    € 0,17802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    DF11-30SCA
    ab € 6,13*
    Zubehör
    Hirose
    DF11-30SC
    ab € 4,09*
    Zubehör
    Hirose
    DF11-8DP-2DSA(08)
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Hirose
    DF11CZ-8DP-2V(27)
    ab € 5,11*
    Zubehör
    Hirose
    DF11-8DP-2DS(24)
    ab € 0,25*
    Zubehör
    Hirose
    DF11-8DEP-2C
    ab € 14,83*
    Zubehör
    Multicomp
    CASS-0836
    ab € 0,581*
    Zubehör
    Multicomp
    CASS-0837
    ab € 0,675*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.