Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han DD 24pol, 24 Pole, Crimp, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343737
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 16 024 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Stifteinsatz Han DD 24pol, Typ=09 16 024 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=24, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han DD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Stifteinsatz Han DD 24pol
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,49*
€ 12,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 12,90*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,491*
€ 12,941*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 10,17591*
€ 13,82591*
Lager 115
65
€ 5,95*
ab € 17,08*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,386*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,76*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,22*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300061701
ab € 15,66905*
Zubehör
Harting
19300061540
ab € 4,88*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,84*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,8743*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,60*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.