Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han D 64pol, 64 Pole, Crimp, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343646
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 064 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Stifteinsatz Han D 64pol, Typ=09 21 064 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=24B, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=64, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han D
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Stifteinsatz Han D 64pol
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,26*
€ 11,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 11,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,8374*
€ 11,9674*
2 Tage
149
€ 6,40*
ab € 9,10299*
€ 12,28299*
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,18*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,61*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,19*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 15 000 6201
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09 15 000 6206
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 15 000 6226
ab € 0,8483*
Zubehör
Harting
0921 064 3101
ab € 8,22*
Zubehör
Harting
09150006104
ab € 0,38*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,68*
Zubehör
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,54*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,02*
Zubehör
Harting
19 30 024 1422
ab € 8,45*
Zubehör
Harting
09 30 024 1520
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09 30 024 0520
ab € 11,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.