Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 10 B M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342863
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 1230
EAN/GTIN:
     5059039180851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
Sockelgehäuse 10 B M20, Typ=19 30 010 1230, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
69 mm
Nettogewicht:
239 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
239 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Sockelgehäuse 10 B M20
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 15,30*
€ 5,00*
ab € 11,40*
€ 15,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,2735*
€ 15,4966*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,07*
€ 16,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 35,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 5,9588*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,2186*
Zubehör
Harting
0916 042 3101
ab € 16,39*
Zubehör
Harting
09320183101
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
19 30 010 1420
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.