Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Staf 6pol, 6 Pole, Schraubanschluss, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342721
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 006 2813
EAN/GTIN:
     5059039180349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Durchführungsklemmenleiste
Stifteinsatz Staf 6pol, Typ=09 70 006 2813, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=25 V, Nennstrom=10 A, Positionen=6, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=CSA EN IEC UL Listed, Series=Staf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, leistungsstecker, Stifteinsatz Staf 6pol
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 4,82*
1
€ 5,00*
ab € 3,79*
€ 5,00*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,7761*
€ 5,1011*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,11*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,39*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,7735*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,28815*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,81*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,1594*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2162*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Harting
09 70 006 2616
ab € 3,1874*
Zubehör
Harting
09200031250
ab € 14,08*
Zubehör
Harting
11200030800
ab € 6,3527*
Zubehör
Harting
09 20 003 0720
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.