Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG11
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, PG11
Artikel-Nr.:
     108EL-3136562
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200031250
EAN/GTIN:
     5059039167722
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Serie = Han A
Gewindegröße = PG11
Größe = 3A
Größencode Hersteller = 3A

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. UL, CSA, SEV. In die Metallgehäuse passen keine Metalleinsätze der Serie Han D 7+PE. Abdeckungen und Gehäuse. Eine Auswahl von Han A-Metall-Standard-Kappen und -Gehäusen und Abdeckungen mit einfachem oder doppeltem Hebelverschluss-Mechanismus, in geraden oder abgewinkelten Varianten mit hoher oder niedriger Ebene, wie angegeben. Metall- oder Kunststoffgehäuse Einfach- oder Zweifach-Verriegelungshebel für Gehäuse in Anbau- oder SMD-Ausführung, je nach Angabe. Best.-Nr. ; 114-8024 114-8024 ist eine Kunststoffkappe mit oberer Kabeleinführung, PG11 Größe 3A Best.-Nr. ; 181-0612 181-0612 ist eine Kunststoffkappe mit seitlicher Kabeleinführung, PG11 Größe 3A Best.-Nr. ; 181-0606 181-0606 ist eine Metallkappe mit oberer Kabeleinführung, PG11 Größe 3A Best.-Nr. ; 181-0599 181-0599 ist eine Metallkappe mit seitlicher Kabeleinführung, PG11 Größe 3A Best.-Nr. ; 473-1736 473-1736 ist eine metrische M20-Kunstsoffkappe mit oberer Kabeleinführung 3A Best.-Nr. ; 473-1742 473-1742 ist eine metrische M20-Kunststoffkappe mit seitlicher Kabeleinführung 3A Best.-Nr. ; 473-1714 473-1714 ist eine metrische M20-Metallkappe mit oberer Kabeleinführung 3A Best.-Nr. ; 473-1720 473-1720 ist eine metrische M20-Metallkappe mit seitlicher Kabeleinführung 3A Best.-Nr. ; 114-7734 114-7734 ist ein SMD-Kunststoffgehäuse PG11 3A Best.-Nr. ; 313-6562 313-6562 ist ein Metallgehäuse für die Frontplattenmontage PG11 der Größe 3A Best.-Nr. ; 129-2755 129-2755 ist ein Kunststoffgehäuse mit oberer Kabeleinführung für die Frontplattenmontage 3A Best.-Nr. ; 364-0819 364-0819 ist ein Kunststoffgehäuse mit seitlicher Kabeleinführung für die Frontplattenmontage 3A Best.-Nr. ; 181-0729 181-0729 ist ein gerades Metallgehäuse für die Frontplattenmontage 3A Best.-Nr. ; 235-6478 235-6478 ist ein Metallgehäuse mit seitlicher Kabeleinführung für die Frontplattenmontage 3A Best.-Nr. ; 181-0628 181-0628 ist eine Kunststoffkupplungskappe PG11 der Größe 3A Best.-Nr. ; 313-6556 313-6556 ist eine Metallkupplungskappe PG11 der Größe 3A Best.-Nr. ; 363-7863 363-7863 ist ein Kunststoffgehäuse für die Schraubmontage PG13.5 3A Best.-Nr. ; 363-7857 363-7857 ist ein Metallgehäuse für die Schraubmontage PG13.5 der Größe 3A Best.-Nr. ; 475-1314 475-1314 ist eine metrische M20-Kunststoffkupplungskappe 3A Best.-Nr. ; 473-1758 473-1758 ist eine metrische M20-Metallkupplungskappe 3A
Weitere Informationen:
Serie:
Han A
Gewindegröße:
PG11
Größe:
3A
Größencode Hersteller:
3A
Weitere Suchbegriffe: 3136562, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09200031250, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,67*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,44*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,29*
Zubehör
Harting
09 20 003 1440
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.