Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han E 10pol, 10 Pole, Schraubanschluss, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342713
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 010 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Buchseneinsatz Han E 10pol, Typ=09 33 010 2701, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Für Schalengrösse=10B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=10, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz Han E 10pol
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,35*
€ 8,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 8,40*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 6,42*
€ 8,48*
7 Tage
165
€ 6,95*
ab € 6,5906*
€ 8,7106*
Lager 115
178
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,01*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09628100301
ab € 14,19*
Zubehör
Harting
09300101521
ab € 6,32*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,4477*
Zubehör
Harting
19300100527
ab € 10,58*
Zubehör
Harting
09300100442
ab € 12,73*
Zubehör
Harting
09300100305
ab € 9,47*
Zubehör
Harting
09300100303
ab € 12,39*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,90*
Zubehör
Harting
09300101256
ab € 14,00*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 30 010 0422
ab € 10,26*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Zubehör
Harting
19 30 010 1730
ab € 10,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.