Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-IC-Sockel, Rot, 5P, Kabelhalterung, 2.5mm², 16A, IP44, 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14336002
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3136
EAN/GTIN:
     4024941031363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
IC Sockel
CEE-IC-Sockel, Typ=3136, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=2.5 mm², Nennspannung=415 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Farbe Stecker/Buchse=Rot, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Steckverbindertyp=Ausgang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=5P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
181 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 6,95*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 7,57*
8 Tage
16
€ 6,95*
ab € 5,27*
€ 7,58*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 5,32*
€ 7,69*
Lager 115
125
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,92*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 33,47*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 16,96*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.