Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 3136 Kupplung QC m.MULTI-GRIP Verschr.16A 5p 400V 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0049165
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3136
EAN/GTIN:
     4024941031363
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
IC Sockel
Kupplung QUICK-CONNECT 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Kontakttrager/Kontakte: der Kontakttrager ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm Gehausematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Kafigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Kabeleinfuhrung: mit Kabelverschraubung Geratefarbe: Gehausehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035 Geratehohe: 157 mm, Geratebreite: 71 mm, Geratetiefe: 91 mm Sonstige technische Eigenschaften: Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehauseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschlu? arretiert. Ein Offnen mittels Schraubendreher ist moglich, Fur Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 6,95*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 7,57*
8 Tage
16
€ 6,95*
ab € 5,27*
€ 7,58*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 5,32*
€ 7,69*
4 Tage
17
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,92*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 33,47*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 16,96*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.