Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han, 32 Pole, Crimp, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312585
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 032 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Endtülle
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckverbinder Han, Typ=09 32 032 3001, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=16B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=32, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han EE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Steckverbinder Han
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,92*
€ 17,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,00*
€ 17,03*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,2394*
€ 17,3194*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 14,36889*
€ 18,74889*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 39,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILME
COB TCQ
ab € 4,34*
Zubehör
Harting
09 32 032 3101
ab € 13,37*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,142*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,92*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,741*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,731*
Zubehör
Harting
09300161701
ab € 16,13*
Zubehör
Harting
09300161520
ab € 6,89*
Zubehör
Harting
09330006104
ab € 23,25*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,79*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,70*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,31*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.