Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 6pol Crimpanschluss, 6 Pole, Crimp, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312581
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 006 2702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Buchseneinsatz 6pol Crimpanschluss, Typ=09 33 006 2702, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=6, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
36 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
40,92 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker 6 polig, Buchseneinsatz 6pol Crimpanschluss
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,96*
€ 5,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,35*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,049*
€ 5,429*
2 Tage
26
€ 6,40*
ab € 4,12876*
€ 5,55876*
Lager 115
52
€ 5,95*
ab € 9,82*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,15*
Zubehör
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,50*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,79*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,8643*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,62*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,30*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,11*
Zubehör
Harting
09330006204
ab € 25,49*
Zubehör
Harting
09330006222
ab € 134,83*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,84*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 5,98*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,43*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.