Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 4 Positionen 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301982
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHR-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
jst stiftleiste
Crimpgehäuse, Typ=PHR-4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=100 VAC/VDC, Nennstrom=2 A, Positionen=4, Raster=2 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
2 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,13 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 4pol
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0548*
50
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0651*
100
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0971*
10
€ 5,90*
ab € 0,0293*
€ 0,0986*
Lager 115
9650
50
€ 5,95*
ab € 0,0714*
€ 0,1601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B4B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0826*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S4B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
ab € 0,187*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPH-002T-P0.5S
ab € 0,0102*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 260,84*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PH
ab € 46,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.