Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, natur, PHR-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, natur, PHR-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, natur, PHR-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, natur, PHR-4
Artikel-Nr.:
     4502-71F5354
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHR-4
EAN/GTIN:
     4099891009045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
jst stiftleiste
Steckverbinder 2,0 mm Serie PH Typ JST. Nennstrom: 2,0 AUC, Nennspannung: 100 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 800 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm, Temperaturbereich: –25 bis +85 °C. Zulassungen: UL, CSA. Buchsengehäuse unbestückt. Material Gehäuse: PA 66, UL 94 V-0, Farbe: natur (weiß). Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A, Maß B): PHR-4, 4-polig, A 6,0 mm, B 9,8 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 4pol, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,0547*
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0651*
100
€ 4,00*
ab € 0,0607*
€ 0,097*
10
€ 5,90*
ab € 0,0296*
€ 0,0986*
1 Tag
1428347
100
€ 14,99*
ab € 0,0365*
€ 0,1011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0651*
€ 0,0775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,0696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,0651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,048*
€ 0,057
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,0563
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B4B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0825*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S4B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
ab € 0,187*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPH-002T-P0.5S
ab € 0,0102*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 260,41*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PH
ab € 45,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.