Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST WC Hand Crimpzange für SPH Kontakte, 193 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST WC Hand Crimpzange für SPH Kontakte, 193 mm
JST WC Hand Crimpzange für SPH Kontakte, 193 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6880877
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     WC-240
EAN/GTIN:
     5059045879053
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Serie = WC
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = SPH Kontakte
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 193 mm

JST WC-240 Hand-Crimpzange für SPH-Crimp-Anschlussklemmen. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpverbindung. Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet. JST WC-240 Hand-Crimpzange – Übersicht. Eine langlebige, zuverlässige und einfach zu bedienende Hand-Crimpzange aus hochwertigen Materialien von JST. Diese Crimpzange besteht aus zwei ergonomisch geformten Softgrip-Griffen, die eine komfortable Handhabung ermöglichen, einem Ratschenmechanismus, einer präzise geschliffenen Matrizenbaugruppe, einem Ausrichter und einem Drahtanschlag. Die Matrizenbaugruppe verfügt über drei Hohlräume für die Drahtgrößen 24 AWG, 26 AWG und 28/30 AWG. Die Vorspannung des Werkzeugs kann einfach eingestellt werden. Ratschenmechanismus. Die Ratsche ist auf eine spezifische Kraft voreingestellt und bleibt gesperrt, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen sind und die Matrizen aufsitzen. Die Griffe können nicht geöffnet werden, bevor ein vollständiger Crimpzyklus abgeschlossen wird. So werden teilweise Crimps vermieden. Nach Beendigung des Zyklus werden die Griffe geöffnet. Die Ratsche ermöglicht dem Nutzer außerdem, wiederholt konsistente, qualitativ hochwertige Crimpverbindungen durchzuführen. Wenn eine Verklemmung auftritt oder die Klemmen falsch platziert werden, können die Griffe ganz einfach über eine Notfall-Zwangssperrenentriegelung geöffnet werden. Ausrichter und Drahtanschlag. Diese Hand-Crimpzange verfügt über einen laschenartigen Ausrichter, der eine genaue Positionierung der Anschlussklemme während des Crimpvorgangs gewährleistet. Der Ausrichter wird einfach aufgeklappt, sodass die Klemme in das richtige Profil eingesetzt werden kann. Nach dem Einsetzen der Klemme wird der Ausrichter hochgeklappt und die Crimpzange bis zur ersten Ratsche geschlossen. Der werkseitig abisolierte Draht wird dann in die Anschlussklemme eingeführt, bis er gegen den Drahtanschlag stößt. Dann kann das Handwerkzeug geschlossen werden, bis sich die Ratsche löst. Der Ausrichter wird geöffnet und die vollständig gecrimpte Anschlussklemme kann vorsichtig entfernt werden. Hauptfunktionen und Vorteile. Langlebig und leicht zu verwenden Präzisionsgeschliffene Matrizen Ratschenmechanismus, um sicherzustellen, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird Zwangssperrenentriegelung Ausrichter und Drahtanschlag für genaue Klemmenposition Einfaches Nachstellen der Spannung Ergonomisch geformte Softgrip-Griffe für komfortable Handhabung. Fragen und Antworten. Mit welchen Anschlussklemmen kann diese Crimpzange verwendet werden? Diese Hand-Crimpzange ist für das Crimpen von losen JST SPH-002T-P05S nicht isolierten Crimp-Anschlussklemmen mit offenem Anschluss und einem Drahtgrößenbereich von 30 bis 24 AWG geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
WC
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
SPH Kontakte
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
193 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuh-crimpzange jst, aderendhülsen crimpzange, 6880877, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, JST, WC240, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 278,53*
€ 328,81*
€ 5,90*
ab € 260,41*
€ 331,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 278,67*
€ 339,55*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 396,42*
€ 524,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,55*
€ 404,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,20*
€ 400,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,27*
€ 369,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BPH-002T-P0.5S
ab € 0,0203*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPH-002T-P0.5S
ab € 0,0102*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPH-002T-P0.5S
ab € 0,012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.