Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PH; 2mm; PIN: 4; kontaktlos; 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PH; 2mm; PIN: 4; kontaktlos; 100V
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PH; 2mm; PIN: 4; kontaktlos; 100V
Artikel-Nr.:
     2805-PHR-4
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHR-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
jst stiftleiste
Hersteller: JST
Farbe: natürlich
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 100V
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: PH
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 4pol
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0548*
50
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0651*
100
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0971*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0293*
€ 0,0986*
1 Tag
1428347
100
€ 14,99*
ab € 0,0364*
€ 0,1012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,986* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B4B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0826*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S4B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
ab € 0,187*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPH-002T-P0.5S
ab € 0,0102*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 260,84*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PH
ab € 46,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.