Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 14, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300857
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90142-0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=90142-0014, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=14, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,960 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,96 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, buchsengehäuse molex, stiftleiste, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,83*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,97*
10
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,72*
5
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 1,78*
1 Tag
8938
1
€ 14,99*
ab € 0,636*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 12,21*
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 0,0519*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 18,31*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 0,0478*
Zubehör
Molex
90130-3114
ab € 11,05*
Zubehör
Molex
90130-3214
ab € 8,01*
Zubehör
Molex
90131-0127
ab € 7,49*
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 33,06*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.