Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 12, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300856
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90142-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=90142-0012, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=12, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
8 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,53*
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,75*
2
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 0,83*
Lager 115
879
10
€ 5,95*
ab € 0,4816*
€ 0,9358*
1 Tag
283
1
€ 14,99*
ab € 0,499*
€ 1,338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9358*
€ 1,1136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8058*
€ 0,9589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7558*
€ 0,8994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6604*
€ 0,78588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5616*
€ 0,6683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4816*
€ 0,5731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 0,0518*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 0,0479*
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 36,55*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 40,59*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.