Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 8, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300854
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90142-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Stiftleiste
Gehäuse, Typ=90142-0008, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=8, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,520 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,52 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 0,182*
€ 0,438*
5000
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,69*
5
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,87*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,4858*
€ 1,017*
2 Tage
8258
1
€ 14,99*
ab € 0,60*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,877*
€ 1,04363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5658*
€ 0,6733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4858*
€ 0,5781
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 0,0519*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 0,0478*
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 33,06*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 36,03*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 24,58*
Zubehör
TE Connectivity
794758-1
ab € 0,103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.