Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze ø 0.64 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14055109
Herst.-Nr.:
     MICRO-PRUEF MPS 2 0.64 FT BLAC
EAN/GTIN:
     4250260204502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Prüfspitze
prüfspitze sks hirschmann schwarz
Prüfspitze, Typ=MICRO-PRUEF MPS 2 0.64 FT BLAC, Alternative (Alias)=973 995-100, Gesamtlänge=68.9 mm, Grösse (Durchmesser)=0.64 mm, Art der Prüfspitze=Miniatur, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Geeignet für=Sampling Extremely Small Measuring Points & SMD Components, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat, Kontaktmaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
6 mm
Tiefe:
71 mm
Bruttogewicht:
2,6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 10,67*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,39*
€ 10,69*
1 Tag
326
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,49*
Lager 115
37
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 13,14*
1 Tag
424
€ 14,99*
ab € 7,96*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,48*
Zubehör
Hirschmann
973646100
ab € 6,44*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
Hirschmann
934160100
ab € 8,92*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,61*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 103,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.