Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messspitzen, TP88


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14044269
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TP88
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Multimeter
Multitester
Messspitzen, Typ=TP88, Aufnahmeschaft=Starrer Back-Probe-Stift, Farbe Tastkopf=Schwarz, rot, Geeignet für=Fluke 707 Loop Calibrator Fluke 707Ex Intrinsically Safe Loop Calibrator Fluke 88V/A Automotive Multimeter Combo Kit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
230 mm
Nettogewicht:
26,600 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
26,6 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Prüfspitze, multimeter fluke, multimeter, Messspitzen
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,44*
€ 23,55*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,98*
€ 23,69*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,84*
€ 24,06*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,68*
€ 24,06*
Lager 115
pro Paar
€ 5,95*
ab € 19,00*
€ 25,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,73*
€ 27,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
3971218
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.