Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitzensatz, Buchse 2 mm, 60 V, schwarz/rot, TP88


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfspitzensatz, Buchse 2 mm, 60 V, schwarz/rot, TP88
Prüfspitzensatz, Buchse 2 mm, 60 V, schwarz/rot, TP88
Artikel-Nr.:
     4502-27K0609
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TP88
EAN/GTIN:
     0095969261289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Multimeter
Multitester
Rückfühlerstiftsatz, 2149102, FLUKE Starrer Rückfühlerstiftsatz, 51 mm lange Stifte gehen zwischen Dichtung und Draht der Wettertasche hindurch.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 2 mm
Farbe:
schwarz/rot
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung:
60 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskop-Tastkopf, Prüfmittelset, Prüfspitze, Tastkopf, messkabel 100cm rot, tastkopf, fluke tastkopf, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Prüfmittelsatz, Prüfmittel-Sortiment, Prüfspitzen-Set, Laborprüfspitze, Messspitze, Sortiment, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,01*
€ 23,84*
€ 5,46*
ab € 17,61*
€ 23,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,69*
€ 24,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,77*
€ 24,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 24,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
3971218
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.