Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Messing 2m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022193
Herst.-Nr.:
     MLB 200/1 V YELLOW
EAN/GTIN:
     4250260210114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Laborkabel, Typ=MLB 200/1 V YELLOW, Alternative (Alias)=973 647-103, Gesamtlänge=2.13 m, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Gelb, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
70 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,39*
€ 11,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 12,66*
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 13,92*
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 8,90*
€ 14,67*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 3,31*
Zubehör
Hirschmann
934099101
ab € 2,00*
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,13*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,77*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,84*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,30*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,89*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306101
ab € 5,06*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 21,96*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 22,37*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.