Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel PVC 32A Messing, vernickelt 1m 2.5mm² Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022147
Herst.-Nr.:
     MLS GG 100/2.5 RED
EAN/GTIN:
     4250260207336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
Laborkabel, Typ=MLS GG 100/2.5 RED, Alternative (Alias)=934 075-101, Gesamtlänge=1.11 m, Leitungslänge=1 m, Nennspannung AC=1 kV, Nennspannung DC=1 kV, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
15 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 9,31*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,60*
€ 9,47*
Lager 115
29
€ 5,95*
ab € 7,61*
€ 11,25*
1 Tag
94
€ 14,99*
ab € 6,95*
€ 11,59*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,09*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 20,98*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 15,02*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,71*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972307101
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.