Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLS GG 100/2,5 rt Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678996-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934075101
EAN/GTIN:
     4250260207336
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
SKS Hirschmann MLS GG 100/2,5 rt Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Rot 1 St.

4 mm Sicherheits-Messleitung, 2x gerader Stecker, 2,5 mm², 100 cm

Sicherheits-Messleitung 1000 V / CAT III, gerade Stecker Ø 4 mm, 32 A, 100 cm

Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser und geradem Abgang. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Ausstattung:
Hochflexible, doppelt isolierte Leitung. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm Sicherheitssystem · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 2.5 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 7.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.8 mm · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Lieferumfang:
1 x Sicherheits-Messleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.8 mm
Produktabmessung, Breite:
7.8 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Typ (Hersteller-Typ):
MLS GG 100/2|ツ|5 rt
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitssystem
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, 4250260207336, SKS Hirschmann, 934075101, MLS GG 100/2, 5 rt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 9,59*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,62*
€ 9,60*
2 Tage
29
€ 5,95*
ab € 7,22*
€ 10,74*
1 Tag
94
€ 14,99*
ab € 6,97*
€ 11,69*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,12*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,85*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,35*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,59*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972307101
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.