| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14022109 Herst.-Nr.: MLN SIL 100-1 YELLOW EAN/GTIN: 4250260203239 |
| | |
|
| | |
| Laborkabel, Typ=MLN SIL 100-1 YELLOW, Alternative (Alias)=934 092-103, Gesamtlänge=1.12 m, Leitungslänge=1 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=10 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Gelb, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=Silikon, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT I Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 16 mm | Nettogewicht: | 38 g | Tiefe: | 110 mm | Bruttogewicht: | 38 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 6,01* | € 7,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,81* | € 9,71* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,46* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|