Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsklemmprüfspitze 1kV 6A Messing, vernickelt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14004119
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SKPS 6925 NI / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Laborsteckverbinder
Prüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze, Typ=SKPS 6925 NI / SW, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=50 mΩ, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=6 A, Zangenöffnung max.=8 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz, Isoliermaterial=Polyamid 6.6, Klemmentyp=Greifklemme, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 21,82*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 14,71*
€ 24,66*
1
€ 6,90*
ab € 18,31*
€ 27,13*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 30,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 12,61*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,29*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,29*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 10,91*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.