Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelldruckklemme 4mm 5A 33V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14004076
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     ESD 6554 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Schnelldruckklemme, Typ=ESD 6554 / SW, Gesamtlänge=38.9 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=33 V, Nennstrom=5 A, Plattengrösse (Durchmesser)=8.2 mm, Farbe Polklemme=Schwarz, Isoliermaterial=Polyamid 6.6, Kontaktbeschichtung=Nickel, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,62*
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 5,65*
Lager 115
263
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 7,46*
1 Tag
119
€ 14,99*
ab € 3,72*
€ 7,51*
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,91*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 281,21*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,36*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 221,88*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 275,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.