Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborklemme; schwarz; 70VDC; 16A; schraubbar; Nickel; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborklemme; schwarz; 70VDC; 16A; schraubbar; Nickel; Polyamid
Laborklemme; schwarz; 70VDC; 16A; schraubbar; Nickel; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-ESD6554-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     ESD 6554 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Laborklemme
Montage: schraubbar
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Betriebstemperatur: -25...90°C
Nennstrom: 16A
Länge: 38,9mm
Kontaktmaterial: Nickel
Anschlüsse: Federklammer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 4,08*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,71*
1 Tag
169
€ 14,99*
ab € 3,73*
€ 7,58*
1 Tag
265
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 7,75*
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 217,07*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,82*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 276,64*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,24*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 269,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.