Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker Unshrouded 4 mm Nickel 33VAC 70VDC 16A Quick-Release Terminal Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14004004
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 502 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Bananenstecker, Typ=SDK 502 / SW, Gesamtlänge=48 mm, Nennspannung AC=33 VAC, Nennspannung DC=70 VDC, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Quick-Release Terminal, Ausrichtung=Straight, Farbe=Black, Isoliermaterial=Polyamide 6.6 (PA6.6), Kontaktbeschichtung=Nickel, Schutzhülle=Unshrouded, Steckverbinderdurchmesser=4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
11,180 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
11,18 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,52*
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 7,06*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,93*
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 9,56*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SEB 6445 NI / SW
ab € 1,48*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 6718 / GN
ab € 8,55*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 6718 / SW
ab € 8,52*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 27,26*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 201 / SW
ab € 123,44*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
AK 4732 CU
ab € 2,02*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 283,26*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 12,62*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 220,71*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 271,94*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / RT
ab € 20,16*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / SW
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.