Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger 4mm Polklemme Buchse vernickelt, Grün, 33 V ac, 70V dc / 36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7531753
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 6718 / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Grün
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 36A
Nennspannung = 33 V ac, 70V dc
Gender = Buchse

Passende Steckverbinder siehe Serie SDK 502: ; 753-1674 753-1674 , ; 753-1677 753-1677 , ; 753-1671 753-1671 , ; 753-1665 753-1665 , ; 753-1661 753-1661. Anschlussstift für elektrische Prüfungen, Serie POL 6718 für 4-mm-Stecker, 36 A. Anschlussstift-Steckverbinder von Schutzinger mit Buchse Ø 4 mm und Schnellanschluss mit radialem Kabel Ø 2 mm. Die Anschlussstift-Steckverbinder für Frontplattenmontage der Serie POL 6718 sind einpolig und werden für die Übertragung von Spannungen, Strömen und elektrischen Prüfdaten verwendet. Sie sind Teil der Programm-Serie von Schutzinger mit Ø 4 mm. Isolierung – Gehäusewerkstoff POM Kontaktwerkstoff: Messing Nennstrom: 36 A
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
36A
Nennspannung:
33 V ac, 70V dc
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: schutzinger bananenbuchse grün, laborsteckverbinder, schützinger laborsteckverbinder, 7531753, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Anschlussklemmen, Schutzinger, POL6718GN, Test & Measurement, Test Connectors, Binding Posts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / BL
ab € 3,68*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GN
ab € 4,57*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / RT
ab € 4,59*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / SW
ab € 4,59*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GE
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.