Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler LCD, 8 Stellen, 22.2 x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13776531
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7ETNOMI
EAN/GTIN:
     4548583755833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Schlüsselschalter
Betriebsstundenzähler, Typ=H7ETNOMI, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Zeichenhöhe=8.6 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ablesegenauigkeit=100 ppm, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=8 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Eingangstyp=Kontakt, Funktionen=Zeitzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein.9 h, Hour Counting Capacity Min.=0 h, Montageart=Bündige Montage, Rücksetzungsmethode=Extern Manuell, Schutzart=IP66 IP20, Zählmodus=-999, Serien=H7E Series
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 54,28*
€ 72,32*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,91*
€ 74,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,66*
€ 78,83*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,77*
€ 91,84*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 94,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.