Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 12 ... 50 VAC/VDC 6.5mA 85dB 3kHz Flachsteckzunge, 6.3 mm B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766248
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     B/CP50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber digisound
Piezo-Signalgeber, Typ=B/CP50, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=3 kHz, Höhe=34 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=6.5 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Grau, Gehäusematerial=-999, Ton-Typ=Durchgehend, Betriebsspannung=12 ... 50 VAC/VDC, Serien=B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
48 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, Piezo-Signalgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 18,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,69*
€ 20,89*
Lager 115
41
1
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 41,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.