Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezosignalgeber, 3,0 kHz, 85 dB, 24 V AC/DC, 6 mA, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezosignalgeber, 3,0 kHz, 85 dB, 24 V AC/DC, 6 mA, grau
Piezosignalgeber, 3,0 kHz, 85 dB, 24 V AC/DC, 6 mA, grau
Piezosignalgeber, 3,0 kHz, 85 dB, 24 V AC/DC, 6 mA, grau
Artikel-Nr.:
     4502-36M417
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     B/CP50
EAN/GTIN:
     4099891541880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber digisound
Für Betriebsspannung 12 bis 50 V AC/DC Typ B/CP 50. Nennspannung: 24 V AC/DC Stromaufnahme: 6,5 mA Frequenz: 3,0 kHz ±0,5 kHz Lautstärke: 85 ±3,0 dB/1,0 m Tonart: Konstantton/Intervallton Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Piezosignalgeber
Farbe:
grau
Frequenz:
3,0 kHz
Nennstrom:
6 mA
Resonanzfrequenz:
3000 Hz
Schalldruckpegel:
85 dB
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0434 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Piezosignalgeber, Buzzer, Summer, Tongeber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 17,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,67*
€ 20,80*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 26,75*
€ 41,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17.960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.