| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13766237 Herst.-Nr.: 914.052.55 EAN/GTIN: 4049787009543 |
| | |
|
| | |
| Läutewerk, Typ=914.052.55, Durchmesser=167 mm, Höhe=76 mm, Schallpegel=98 dB, Stromverbrauch=300 mA, Tones=1, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Klingel=Dauerton, Farbe der Klingel=Grau, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP66, Betriebsspannung=24 VDC, Serien=914 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 85 mm | Tiefe: | 170 mm | Bruttogewicht: | 1512 g | Breite: | 170 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8531109590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 171,77* | € 201,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,63* | € 205,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,23* | € 212,18* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,46* | € 222,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,63* | € 222,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|