Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene, Intervallton F/HU 110dB Elektronisch 9 ... 28 VDC Kabelführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766217
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/HU 110 P 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
digisound sirene
alarmsirene
Sirene, Intervallton, Typ=F/HU 110 P 24, Breite=60 mm, Frequenzgang max.=3 kHz, Höhe=38 mm, Schallpegel=110 dB, Stromverbrauch=300 mA, Tones=1, Anschlussart=Kabelführung, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart=Winkelmontage, Ton-Typ=Pulston, Betriebsspannung=9 ... 28 VDC, Serien=F/HU
Weitere Suchbegriffe: sirene 110db, Sirene, Intervallton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.