Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene, Intervallton F/HU 87dB Elektronisch 6 ... 30 VDC IP54 Kabelführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766213
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/HU 100 MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
digisound sirene
alarmsirene
Sirene, Intervallton, Typ=F/HU 100 MP, Frequenzgang max.=2.8 kHz, Höhe=35 mm, Schallpegel=87 dB, Stromverbrauch=25 mA, Tones=1, Anschlussart=Kabelführung, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Weiss, Gehäusematerial=-999, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP54, Ton-Typ=Pulston, Betriebsspannung=6 ... 30 VDC, Serien=F/HU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
71 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
107,38 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: sirene 30v, Sirene, Intervallton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,20*
€ 31,15*
Lager 115
368
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 31,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.