Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene, Weiss B/SM 96dB Elektronisch 10 ... 30 VDC IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766206
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     B/SM 28 AP WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
digisound sirene
alarmsirene
Sirene, Weiss, Typ=B/SM 28 AP WHITE, Breite=84.6 mm, Höhe=43 mm, Schallpegel=96 dB, Stromverbrauch=28 mA, Tiefe=84.6 mm, Tones=28, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Weiss, Gehäusematerial=ABS, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP65, Ton-Typ=Alternierend Intermittierend Wobbelton Durchgehend, Betriebsspannung=10 ... 30 VDC, Serien=B/SM
Weitere Suchbegriffe: sirene 30v, Sirene, Weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.