Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene, Rot B/SE 98dB Elektronisch 10 ... 28 VDC IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766187
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     B/SE 128 RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
digisound sirene
alarmsirene
Sirene, Rot, Typ=B/SE 128 RED, Breite=101 mm, Höhe=100 mm, Schallpegel=98 dB, Stromverbrauch=32 mA, Tones=28, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Rot, Gehäusematerial=ABS, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP65, Ton-Typ=Alternierend Intermittierend Wobbelton Durchgehend, Betriebsspannung=10 ... 28 VDC, Serien=B/SE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
92 mm
Tiefe:
107 mm
Bruttogewicht:
338 g
Breite:
107 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: 28v sirene, Sirene, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.