Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13766173 Herst.-Nr.: 584.000.68 EAN/GTIN: 4049787005019 |
| | |
|
| | |
| Signalhupe, Typ=584.000.68, Breite=83 mm, Frequenzgang max.=110 Hz, Höhe=198 mm, Schallpegel=98 dB, Stromverbrauch=70 mA, Tiefe=91 mm, Tones=1, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Hupe=Elektronisch, Farbe Hupe/Sirene=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP65, Ton-Typ=Durchgehend, Betriebsspannung=115 ... 230 VAC, Serien=584 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 240 mm | Tiefe: | 95 mm | Bruttogewicht: | 206 g | Breite: | 85 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8531109590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,79* | € 73,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,39* | € 73,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,46* | € 74,16* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,02* | € 74,47* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,07* | € 82,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|