Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene 134 109dB Mehrtonsirene 24 VAC/VDC IP65 Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766171
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     134.000.75
EAN/GTIN:
     4049787000144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Schallgeber
Sirene, Typ=134.000.75, Breite=83 mm, Höhe=84 mm, Schallpegel=109 dB, Stromverbrauch=80 mA, Tiefe=91 mm, Tones=8, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Hupe=Mehrtonsirene, Farbe Hupe/Sirene=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP65, Ton-Typ=Alternierend Sirene Durchgehend ansteigender Ton Fallend, Betriebsspannung=24 VAC/VDC, Serien=134
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
111 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
142 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,12*
€ 84,91*
€ 5,46*
ab € 71,36*
€ 84,93*
Frei Haus
ab € 72,38*
€ 86,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,96*
€ 87,11*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 103,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.