Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter DS7 7A 400V 3kW 24VAC / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13765911
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DS7-340SX007N0-N
EAN/GTIN:
     4015081316946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftstarter DS7, Typ=DS7-340SX007N0-N, Alternative (Alias)=134849, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=45 mm, Bremszeit max.=30 s, Höhe=130 mm, Nennleistung=3 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=7 A, Steuerspannung max. – AC=24 V, Steuerspannung max. – DC=24 V, Steuerspannung min. – AC=-999, Steuerspannung min. – DC=-999, Tiefe=95 mm, Hochlaufzeit=1 bis 30 s, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00 IP20, Serien=DS7 Series, Steuerspannungstyp=AC DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
60 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
370 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 3kw, sanftanlasser, sanftanlaufgerät eaton, Soft Starter Ds7
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,17*
€ 121,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,36*
€ 121,58*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,60*
€ 125,52*
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 126,46*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 149,62*
€ 174,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
240083
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton
283149
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.