| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13758547 Herst.-Nr.: EC3016TBAPL EAN/GTIN: 5709870217581 |
| | |
|
| | |
| Kapazitiver Sensor, Typ=EC3016TBAPL, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebsspannung max. – AC=250 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung min. – AC=20 V, Betriebsspannung min. – DC=-888, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=16 mm, Schaltfrequenz max.=10 Hz, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=SCR/umschaltbar, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,71* | € 113,02* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 115,37* | € 156,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,16* | € 167,83* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,81* | € 412,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 357,22* | € 459,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|