Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 30V 10mA 4mm IP67 Stecker, M12, 4-polig, male IME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13758149
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME12-04NPSZC0S
EAN/GTIN:
     4047084256905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=IME12-04NPSZC0S, Alternative (Alias)=1040748, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=-888, Laststrom=200 mA, Länge=65 mm, Schaltfrequenz=2 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=2 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, male, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M12, Gehäusematerial=Metall Messing, vernickelt, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=IME
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,81*
€ 27,28*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,91*
€ 28,69*
€ 5,46*
ab € 23,68*
€ 32,52*
€ 8,95*
ab € 23,36*
€ 33,23*
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 34,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.