Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 36V 15mA 1mm IP65 / IP67 Stecker, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757880
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5266
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=IE5266, Alternative (Alias)=IEB3001-BPKG/AS, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=1 mm, Höhe=-888, Laststrom=200 mA, Länge=50 mm, Schaltfrequenz=2 kHz, Stromverbrauch=15 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Stecker, M8, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M8, Gehäusematerial=Messing, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP65 IP67
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,22*
€ 69,52*
€ 5,95*
ab € 57,05*
€ 69,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,97*
€ 69,69*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 57,79*
€ 69,84*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 86,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.