Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor 0 bis 10 V 30V 4mm IP67 Kabel DW-AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757840
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AD-509-M8-390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=DW-AD-509-M8-390, Alternative (Alias)=320 020 143, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=15 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=-888, Laststrom=10 mA, Länge=45 mm, Wiederholgenauigkeit (%)=-888, Wiederholgenauigkeit (mm)=0.3 mm, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe induktiver Sensor=0 bis 10 V, Bauform=M8, Gehäusematerial=Verchromtes Messing, Montageart=Quasi-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=DW-AD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 129,37*
Frei Haus
ab € 114,02*
€ 148,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.