Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 500Hz 30V 20mm IP67 Stecker, S12 DW-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757831
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AS-513-M18-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=DW-AS-513-M18-002, Alternative (Alias)=320 520 627, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=20 mm, Höhe=-888, Laststrom=200 mA, Länge=63.5 mm, Schaltfrequenz=500 Hz, Wiederholgenauigkeit (%)=-888, Wiederholgenauigkeit (mm)=1 mm, Anschlussart=Stecker, S12, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M18, Gehäusematerial=Verchromtes Messing, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=DW-AS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
21 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,65*
€ 73,76*
Lager 115
33
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 75,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.