Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 400Hz 30V 10mm IP67 Stecker, S12 DW-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757829
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AS-513-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=DW-AS-513-M12, Alternative (Alias)=320 520 060, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=10 mm, Höhe=-888, Laststrom=200 mA, Länge=60 mm, Schaltfrequenz=400 Hz, Wiederholgenauigkeit (%)=-888, Wiederholgenauigkeit (mm)=0.3 mm, Anschlussart=Stecker, S12, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M12, Gehäusematerial=Verchromtes Messing, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=DW-AS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,38*
€ 71,23*
Lager 115
80
Frei Haus
ab € 52,11*
€ 74,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.