Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 30V 3mm IP67 Stecker, S8 DW-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757822
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AS-503-M8-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=DW-AS-503-M8-001, Alternative (Alias)=320 520 531, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=3 mm, Höhe=-888, Laststrom=200 mA, Länge=66 mm, Schaltfrequenz=1 kHz, Wiederholgenauigkeit (%)=-888, Wiederholgenauigkeit (mm)=0.15 mm, Anschlussart=Stecker, S8, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M8, Gehäusematerial=Nickel, verchromt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=DW-AS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,90*
€ 79,04*
41 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,53*
€ 94,58*
Lager 115
Frei Haus
ab € 95,43*
€ 154,48*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 115,47*
€ 184,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.