Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 3kHz 30V 1.5mm IP67 Kabel, 2 m DW-AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757820
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AD-623-C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=DW-AD-623-C5, Alternative (Alias)=320 920 182, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=5 mm, Erfassungsreichweite max.=1.5 mm, Höhe=5 mm, Laststrom=200 mA, Länge=25 mm, Schaltfrequenz=3 kHz, Wiederholgenauigkeit (%)=-888, Wiederholgenauigkeit (mm)=0.03 mm, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=Vierkant, Gehäusematerial=Messing vernickelt, verchromt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=DW-AD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
28,300 g
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
28,3 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 98,06*
Frei Haus
ab € 90,78*
€ 117,85*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 101,07*
€ 179,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.